KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディススラックス 194E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
20131746
品番
194-70-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
エコエスモスラックス
ノータック、脇ゴム、ポケットなし、裏付
色
ホワイト
サイズ
L
ヒップ(cm)
100
ウエスト有効サイズ(cm)
66〜73
ワタリ(cm)
31
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80(フリー)
素材
エコエスモ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 033