レディススラックス 194E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト サイズLL 注文コード20131755 品番194-70-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

エコエスモスラックス
ノータック、脇ゴム、ポケットなし、裏付

ホワイト サイズLL ヒップ(cm)104 ウエスト有効サイズ(cm)70〜77 ワタリ(cm)32 股下(cm)80(フリー) 素材エコエスモ グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする