KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズスラックス 257E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20132437
品番
257-70-L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
エコエスモスラックス
ツータック、脇ゴム、両腰ポケット付、後ろアウトポケット付、裏付、ウエストベルト通し付
色
ホワイト
サイズ
L
ウエスト有効サイズ(cm)
85〜60
ワタリ(cm)
37
股下(cm)
90(フリー)
素材
エコエスモ
グリーン購入法
適合