メンズスラックス 257E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト サイズ5L 注文コード20132473 品番257-70-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

エコエスモスラックス
ツータック、脇ゴム、両腰ポケット付、後ろアウトポケット付、裏付、ウエストベルト通し付

ホワイト サイズ5L ウエスト有効サイズ(cm)105〜110 ワタリ(cm)42 股下(cm)90(フリー) 素材エコエスモ グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする