KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズスラックス 257E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
サックス
サイズ
LL
注文コード
20132516
品番
257-71-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
エコエスモスラックス
ツータック、脇ゴム、両腰ポケット付、後ろアウトポケット付、裏付、ウエストベルト通し付
色
サックス
サイズ
LL
ウエスト有効サイズ(cm)
90〜95
ワタリ(cm)
38
股下(cm)
90(フリー)
素材
エコエスモ
グリーン購入法
適合