ステンレス パンチングザル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20132552 品番 19cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

清潔で丈夫なステンレス製

材質ステンレス鋼(SUS202) 質量(g)124 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×190×190 アズワン品番64-4070-95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
料理
建設業・工事業

思っていたより、頑丈で、丈夫でした。丈夫さと相反しますが、穴間隔がもう少し狭くて、穴が多い方がいいかもしれません。

対象商品:
20132568
2021-08-31
用途:
野菜洗い
医療・福祉・介護関連業

深くなく、平たいのを探していたので良かったです。あらいか簡単ですし、
あと一つ気に入って何時のは、底がペタット付かず足があるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
20132577
2017-10-11
用途:
調理の下ごしらえに使用
その他業種

裏側が白い汚れ?が付いていた。返品するか悩んだけどスポンジで洗ったら取れたのでマイナス1で良しとします。大きさ軽さ共に使い勝手はいいです。

対象商品:
20132568
2017-08-04
用途:
調理用

金網タイプより食材が引っかかったりすることがないので使いやすい。

対象商品:
20132577
2016-06-13
用途:
調理用
松田事務所 様

古い金網タイプは、全部廃棄して、このパンチホールタイプに交換しました。後片付けも楽で、綺麗に片付けできます。
早く交換しとけば、よかったです。
お薦めです。

対象商品:
20132552
2019-07-25
用途:
洗いやすい

パンチングなので水切れは網ザルより悪く乾きも遅いですが、目詰まりや引っかかりがなく、洗いやすいので清潔感は上がったように感じます。

対象商品:
20132552
2016-05-01
用途:
台所用

これ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする