画像準備中

ダクトテープ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 20132896 品番 S9001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。

シルバー 用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修 幅(mm)50 厚さ(mm)0.18 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11623675
2025-08-25
用途:
機械等のメンテナンス等
製造業

繊維方向?、手で切る時の切れ目が斜めになっているものがあり、手で切って使用する時に使いずらい。

対象商品:
11623675
2020-02-21
用途:
雨どいの補修
その他業種

雨どいの補修に購入しました。簡単に使えるのでお勧めの商品です。ちょっとした修理には向いていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11623675
2016-06-08
用途:
テント記事の仮補修

軽トラの荷台テントの仮の補修に使いました。
貼ったときは良かったのですが暖かくなるとビローンとノリが剥がれてしまいました。
ちょっと高くても良い物を買ったほうが良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする