曜日別特売
- ボウジンテックス#1000 水谷ペイント 20132902

ボウジンテックス#1000

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
No.1 オレンジブラウン
No.1 オレンジブラウン
No.6 オレンジ
No.9 ライトグリーン
No.10 グリーン
No.16 ライトベージュ
No.17 ベージュ
No.19 ライトグレー
No.20 ブラウン
No.21 フレッシュグリーン
No.22 ハーモニーグリーン
No.23 オリーブ
No.24 アクアグレー
No.25 ブルーグレー
No.26 サンドベージュ
No.27 モカブラウン
No.28 ゴールドブラウン
No.30 フィーバーグリーン
No.32 グレー
クリヤー
オーカー
内容量1缶(15kg)注文コード20132902品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた作業性、耐候性、経済性。
塗り易く、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、耐水性、防塵性に優れ、しかも経済的。

用途
防塵性、施工性を要求する、重量物運搬のない一般工場や倉庫。
工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫。
経済性、防塵性を求められる機械室やボイラー室。
No.1 オレンジブラウン使用場所屋内外兼用特性耐水、速乾、耐候規格JIS K 5970主な用途倉庫、工場、屋外完全硬化時間(23℃)1日以上希釈剤#1000シンナー(10~16L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.11~0.14危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス強化シーラー塗布面積(m2/セット)54~68
注意
※気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良をおこすことがありますので施工を避けてください。
※モルタル・コンクリート養生後、多量の水がこぼれた箇所は1週間程度十分に乾燥させてください。
※塗装や塗料取扱い時には、換気に気を付けて火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には十分注意してください。
※換気が不十分である場合、乾燥が遅れる恐れがあります。
※静電気をきらう床には塗装しないでください。
※軽歩行用防滑仕上げを行う場合、歩行用防滑骨材を使用してください。
※化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
※塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮をお願いします。
※使用前には十分撹拌してください。
※溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は十分に気を付けてください。
※ボウジンテックス強化シーラーを炎天下で塗装すると層間剥離を起こす可能性がありますので施工を避けてください。
※小分けする場合は、十分撹拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いの原因となります。
※市販の希釈用シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーを使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20133295
2020-05-23
用途: 自宅の雨に濡れるベランダのコンクリ床と周りのモルタル壁
卸売・小売業

以前に会社工場の床に塗った事があり同様に出来たが、思ったより粘度がなくてシンナーで希釈する必要が無いほどだった。勿体無いので希釈したが、専用シンナーに小容量タイプがないので、恐る恐る他社品を使用した。塗料代よりシンナー代(大量に余る)が高価になってしまうのは避けたい。尚、モルタル壁の塗装膜が元々浮き易くなっている状態だったので、一部分が浮いてしまった。

対象商品 : 20132963
2016-03-09
用途: 工場の床に塗っています。
株式会社美磨

以前から使っています。塗る時の作業が(塗料の伸びが良い)楽です。仕上がってからは、かなり長持ちします。No19の色は、工場が明るく広く見えるので良いと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする