※商品画像
スライヴ(THRIVE)
スライヴ(THRIVE)の 美容家電
スライヴ(THRIVE)の シェーバー/スキンケア用品
スライヴ(THRIVE)の バリカン/トリマー
ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20134217
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。
付属品
オイル、ブラシ
仕様
ストローク:約2,400回/分
質量(g)
305
コード長さ(m)
2.5