※商品画像
スライヴ(THRIVE)
スライヴ(THRIVE)の 美容家電
スライヴ(THRIVE)の シェーバー/スキンケア用品
スライヴ(THRIVE)の バリカン/トリマー
ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20134226
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品
オイル、ブラシ
仕様
ストローク:約1,850回/分
色
ブラック/ピンク
質量(g)
235
コード長さ(m)
2.5