※商品画像
スライヴ(THRIVE)
スライヴ(THRIVE)の 美容家電
スライヴ(THRIVE)の シェーバー/スキンケア用品
スライヴ(THRIVE)の バリカン/トリマー
ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20134287
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
付属品
オイル、ブラシ
仕様
ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分
色
ブラック
質量(g)
250
コード長さ(m)
2.5