※商品画像

- ストレートプロ SR クレイツ 20134321 - ストレートプロ SR クレイツ 20134321 - ストレートプロ SR クレイツ 20134321

ストレートプロ SR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20134321 品番-
参考基準価格(税別)¥25,715 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

操作性&質感アップを実現したプロフェッショナルの為のストレートアイロン。プレート表面に髪滑りの良く耐久性も高い【クレイツイオンチタニウム】加工を採用し、さらに弾力性に優れた【クレイツイオンフッ素ラバー】を搭載。

仕様温度:100〜210℃(12段階温度調節) 寸法(mm)280×35×30 質量(g)220 コード長さ(m)3 プレート寸法(mm)25×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする