※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クレイツ
クレイツの 美容家電
クレイツの ヘアケア
クレイツの ヘアアイロン
ロールブラシアイロン ディオーラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20134330
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
至高の操作性を実現した、新型ロールブラシアイロン。
仕様
パイプ表面温度:120〜200℃(5段階温度調節)
寸法(mm)
18
質量(g)
約370(コード含む)
コード長さ(m)
2