画像準備中

ボウジン エポワイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 20134503 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

優れた作業性、耐久性、高光沢。
溶剤臭が極めて少なく、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイビルドタイプ。
食品工場や機械工場等に適しています。また旧塗膜の上からでも、ほとんどの場合、プライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。

用途
強い溶剤臭を嫌う一般工場、事務所。
耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。
防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。
旧塗膜面の塗替え。
使用方法
【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスエポワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク
【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<撒く係><混ぜる係><塗装する係>
【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12.5kg(3.33kg)、硬化剤2.5kg(0.67kg)をペアにする。
(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>
(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。
(4)撹拌したらすぐ床にまく(約25m2)<撒く係>
(5)短毛ローラーで塗り広げる<塗る係>
No.24 アクアグレー 主な用途屋内床 特性耐久 使用場所屋内用 セット内容主剤/12.5kg、硬化剤/2.5kg 規格JIS K 5970 完全硬化時間(23℃)2日以上 塗布方法ハケ、短毛ローラー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.5〜0.8 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックスハイEプライマー 塗布面積(m2/セット)19〜30
注意
※主剤と硬化剤を混ぜたものを缶の中に入れたままにしておくと10分でつかえなくなりますので、すぐ床に撒いてください。
※主剤と硬化剤を混ぜていないものは硬化しませんので、混ぜる係の人が責任を持って最初から最後まで専任してください。
※気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良をおこすことがありますので施工を避けてください。
※旧塗膜の種類によりリフティングが生じる場合がありますので事前にテストしてください。
※冬季施工においては、塗料粘度が高いため、短毛ローラーで塗装しても抜け毛が目立つ場合がありますので、ご了承ください。
※モルタル・コンクリート養生後、多量の水がこぼれた箇所は1週間程度十分に乾燥させてください。
※塗装や塗料取扱い時には、換気に気を付けて火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には十分注意してください。
※換気が不十分である場合、乾燥が遅れる恐れがあります。
※低温時に施工した塗膜は水と接触すると表層白化する場合があります。施工後の清掃に置いて水拭きした場合、塗膜表面が白化しますので空拭きにて清掃してください。万一、水を含んだモップ等で清掃した場合、水を含んでいないモップにて水分を完全に拭き取ってください。
※静電気をきらう床には塗装しないでください。
※塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮をお願いします。
※使用前には十分撹拌してください。
※希釈すると硬化・硬度及び色ムラ等に悪影響を与えますので、希釈は絶対にしないでください。
※溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は十分に気を付けてください。
※2液型塗料の主剤と硬化剤の混合は必ず既定の調合割合で混合し、マーゼル等で十分撹拌してください。
※2液型塗料は、塗料毎の可使時間内に塗装してください。また、気温が高い場合極端に可使時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
※小分けする場合は、十分撹拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いや硬化不良等の原因となります。
※2液型塗料は、主剤と硬化剤は別々に密栓し冷暗所に保管してください。また、開栓後は早めに使い切ってください。
※調合した残ネタは反応して高温になり危険ですので、水を10cm程度はってください。
※化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする