ボウジンテックスUワイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 20134643 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

優れた作業性、耐久性、幅広い用途。
弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。
食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。

用途
耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。
防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。
旧塗膜面の塗替え。
使用方法
【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスUワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク
【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<混ぜる係><撒く係><塗装する係>
【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12kg、硬化剤3kgをペアにする。
(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>
(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。
(4)撹拌したら床にまく(約30m2)<撒く係>
(5)短毛ローラーでゆっくりひきながら塗り拡げる<塗る係>
No. 1 オレンジブラウン 主な用途屋内床 特性耐久 使用場所屋内用 セット内容主剤/12kg、硬化剤/3kg 規格JIS K 5970 完全硬化時間(23℃)2日以上 塗布方法ハケ、短毛ローラー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回).4〜0.6 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 適合下塗りボウジンテックスワイドシーラー、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー 塗布面積(m2/セット)25〜38
注意
※硬化調整剤を使用する場合は、先に主剤と撹拌してから、硬化剤を入れてください。
※主剤と硬化剤を混ぜたものは60分で使えなくなりますので、撹拌したら直ちに撒いて塗り始めてください。
※主剤と硬化剤を混ぜていないものは硬化しませんので、混ぜる係の人が責任を持って最初から最後まで専任してください。
※ローラーは必ず短毛ローラーを使用してください。
※気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良をおこすことがありますので施工を避けてください。
※モルタル・コンクリート養生後、多量の水がこぼれた箇所は1週間程度十分に乾燥させてください。
※塗装や塗料取扱い時には、換気に気を付けて火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には十分注意してください。
※換気が不十分である場合、乾燥が遅れる恐れがあります。
※静電気をきらう床には塗装しないでください。
※化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
※塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮をお願いします。
※使用前には十分撹拌してください。
※溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は十分に気を付けてください。
※ボウジンテックス強化シーラーを炎天下で塗装すると層間剥離を起こす可能性がありますので施工を避けてください。
※水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください(専用シンナーを使用してください)。
※2液型塗料は、塗料毎の可使時間内に塗装してください。また、気温が高い場合極端に可使時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
※小分けする場合は、十分撹拌して均一の状態になってから行ってください。色浮き・色違いや硬化不良等の原因となります。
※市販の希釈用塗料シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーを使用してください。
※硬化剤はイソシアネートを含有している為、蒸気・ミスト等を吸い込まないようにしてください。また、皮膚に付着しないよう十分に注意してください。
※2液型塗料は、主剤と硬化剤は別々に密栓し冷暗所に保管してください。又、開栓後は早めに使い切ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする