ボウジンテックス#5400

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 20134993 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アスコン用・1液型。
アスファルト面および軽度の油面床にも塗装可能な、1液型の速乾タイプの塗料です。
塗り重ねも容易で、耐摩耗性・耐水性・耐候性に優れ、しかも屋内外での使用が可能な為、機械工場、プレス工場、自動車の修理工場、遊歩道に適しています。

用途
多少の油分が染み込んだ機械工場、プレス工場。
耐摩耗性・耐久性を要求される工場、倉庫。
防塵性や耐油性の要求される機械工場や自動車修理工場。
美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。
No.21 フレッシュグリーン 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐摩耗、速乾、耐候 規格JIS K 5970 主な用途アスファルト、床 希釈剤#5400シンナー(3〜4L) 塗布方法ハケ、ローラー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上8以内、(歩行可能)8以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(アスファルト)0.16〜0.2、(旧塗膜)0.13〜0.16 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー 塗布面積(m2/セット)(アスファルト)40〜50、(旧塗膜)50〜62
注意
※屋外やモルタル・コンクリート面への塗装は、耐アルカリ性が劣るため使用不可です。
※油分が多い場合は、硬化、乾燥不良を起こしますので、脱脂は必ず行ってください。
※気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良を起こすことがありますので施工を見合わせてください。
※使用前には十分撹拌してください。
※塗面積はアスファルト面の粗密により増減します。
※施工時は火気厳禁、また溶剤中毒に充分注意してください。
※塗装間隔は2〜8時間(23℃)ですが、外部塗装において素地表面温度が40℃以上になっている場合は硬化乾燥が早く1時間においてもチヂミをおこしますので高温時の塗装は注意してください。(塗装間隔の時間を越えた場合は5日以上開けてから塗装してください)
※換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
※静電気をきらう床には施工しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする