大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
SUS+DIN965(FLAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20135188
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,743
販売価格(税別)
¥
3,403
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
十字穴#2 H型
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
7.14〜7.5
ねじの呼びd
M4