4X35 SUS+DIN965(FLAT 大阪魂 20135258 4X35 SUS+DIN965(FLAT 大阪魂 20135258 4X35 SUS+DIN965(FLAT 大阪魂 20135258

SUS+DIN965(FLAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20135258 品番 4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,358
販売価格(税別)
8,507
長さ(mm)35 十字穴番号十字穴#2 H型 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)7.14〜7.5 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする