2X5 A-600(+)ナベコ 大阪魂 20135319 2X5 A-600(+)ナベコ 大阪魂 20135319 2X5 A-600(+)ナベコ 大阪魂 20135319

A-600(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20135319 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,355
販売価格(税別)
19,414
長さ(mm)5 十字穴番号1 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法q(mm)1.01 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする