ボウジンテックス#8000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 20135675 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

優れたレべリング性、耐久性、耐薬品性。
強靭で平滑な塗膜が得られる、レべリング性の良い厚膜タイプ。
エポキシ樹脂ならではの特に優れた耐摩耗性・耐衝撃性や耐水性・耐薬品性・耐油性を発揮して、過酷な場所での使用にも充分耐える塗床材です。

用途
強靭で耐久性、耐摩耗性を必要とする工場や倉庫、車両通行道路。
食品や薬品を取り扱う工場や研究所。
油をよく使う機械工場や自動車修理工場。
食品工場や病室、診察室など抗菌効果が必要な床。
No.19 ライトグレー 主な用途工場・倉庫・工場・研究所・病室・診察室などの床、車両通行道路 主成分エポキシ樹脂 特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久 使用場所屋内用 セット内容主剤/12.5kg、硬化剤/2.5kg 規格JIS K 5970 完全硬化時間(23℃)2日以上 希釈剤ボウジンテックス#8000専用希釈剤 塗布方法金ゴテ、レーキ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】下塗り/2.2(硅砂含む)、上塗り/1、【流しのべ工法】下塗り/0.4、上塗り/1 危険物の性状非水溶性 塗回数【ペースト工法】下塗り/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】下塗り/1回、上塗り/1回 適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ 塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】下塗り/11.4、上塗り/15、【流しのべ工法】下塗り/37.5、上塗り/15
注意
※気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは硬化不良をおこすことがありますので施工を見合わせてください。
※低温時に施工した塗膜は水と接触すると表層白化する場合があります。施工後の清掃において水拭きした場合、塗膜表面が白化しますので空拭きにて清掃してください。万一、水を含んだモップなどにて清掃された場合、水を含んでいないモップにて水分を完全に拭き取ってください。
※主剤と硬化剤をハンドミキサーで泡を巻き込まないように十分撹拌してください。
※撹拌後は速やかに被塗面に流してください(可使時間内に使用してください)。
※クラック・フウセン等の処理は、エポキシパテ及び増粘剤調整塗料にて行ってください。
※粘度調整で希釈を行う場合は、専用希釈を塗料に対して、約1%(150mL)から約3%(450mL)までの添加にしてください。また、他のシンナー等での希釈は行わないでください。強度不足・硬化不良の原因となります。
※クリヤーは上塗り用として使用不可です。
※タックコートを塗布後30分以上おくとモルタル材が付着しなくなるので速く施工してください。
※ベースコートモルタル材に使用する硅砂の組合せは、3〜6号硅砂の組合せが可能です(3号+6号は不可)。また硅砂の組合せによって、塗料と硅砂の比率が変わりますので注意してください(樹脂モルタル工法)。
※樹脂モル仕様は、4mm以上で行います。
※ベースコート下塗は巣穴にすりこむようにしごき塗りをしてください(流しのべ工法)。
※ベースコート下塗に使用する硅砂は6〜7号硅砂を使用してください。
※防滑仕上げに使用する硅砂は5〜6号硅砂を使用し、ベースコート上塗を金ゴテで広げた後に硅砂散布し、ローラーにて面を整えてください。
※塗装や塗料取扱い時には、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には十分注意してください。換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
※静電気をきらう床には施工しないでください。
※化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
※塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする