804 ミエローブ ハイブリッド腕カバー付 三重化学工業 20135736

 

804 ミエローブ ハイブリッド腕カバー付 三重化学工業 20135736
804 ミエローブ ハイブリッド腕カバー付 三重化学工業 20135736
804 ミエローブ ハイブリッド腕カバー付 三重化学工業 20135736
804 ミエローブ ハイブリッド腕カバー付 三重化学工業 20135736
804 ミエローブ ハイブリッド腕カバー付 三重化学工業 20135736
804 ミエローブ ハイブリッド腕カバー付 三重化学工業 20135736

ミエローブ ハイブリッド腕カバー付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード20135736品番804
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハイブリッド手袋の腕カバー付タイプになります。
塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜ合わせることで耐油性とゴムのような柔らかさを実現させました。

サイズS全長(cm)68中指長(cm)7手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質塩化ビニール、ニトリルゴム、綿ブルー厚さ(mm)1入数(双)1機能耐油質量(g)200材質(裏)綿材質(表)ポリ塩化ビニール・ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 機械のメンテナンス 清掃
株式会社晃章美化サービス業

隙間に腕を入れての作業が多く、指先が柔らかいので物を掴みやすく助かります。

対象商品 : 20135763
2025-11-22
用途: 機械メンテナンス
株式会社晃章美化サービス業

手のひらの部分が他社よりもかなりやらかく、使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする