三重化学工業
三重化学工業の 耐油手袋
三重化学工業の 塩化ビニール 耐油手袋
三重化学工業の 厚手タイプ 塩化ビニール
ミエローブ 耐油ハイブリッド腕カバー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20135772
品番
805
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐油ハイブリッド手袋の腕カバー付タイプになります。
塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜ合わせることで耐油性とゴムのような柔らかさを実現させました。
通常のハイブリッドより耐油性、強度を強化。
サイズ
S
全長(cm)
68
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
塩化ビニール、ニトリルゴム、綿
色
ブルー+ブラック
厚さ(mm)
1
入数(双)
1
機能
耐油
質量(g)
200
材質(裏)
綿
材質(表)
ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
腕カバー付