ミエローブ 耐油ハイブリッド腕カバー付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード20135797 品番805
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐油ハイブリッド手袋の腕カバー付タイプになります。
塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜ合わせることで耐油性とゴムのような柔らかさを実現させました。
通常のハイブリッドより耐油性、強度を強化。

サイズL 全長(cm)68 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質塩化ビニール、ニトリルゴム、綿 ブルー+ブラック 厚さ(mm)1 入数(双)1 機能耐油 質量(g)220 材質(裏)綿 材質(表)ポリ塩化ビニール・ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする