※着用例

ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 20135833 品番 400-3
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐油手袋の3双組パックになります。
従来のレギュラー品にはない、優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業、機械、ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
魚油にも強く水産関係にも適応します。また、抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は作業効率をさらに高め、あらゆる作業に対応します。
他社製品よりも柔らかい。作業性に優れる。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)24 材質ポリ塩化ビニール、綿 ブルー 厚さ(mm)1 入数(双)3 機能耐油・抗菌防臭 質量(g)145 材質(裏)綿 材質(表)ポリ塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20135833
2017-04-19
用途:
機械掃除時や加工ワーク脱着時

灯油や油の種類によってはゴム部分が硬くなり縮んでくる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする