画像準備中

ラッカーうすめ液

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(1.6L×10缶) 注文コード20136077 品番H16-0124-7M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
用途クリヤーラッカー、ロックシケラックニスのうすめ用および塗装用具の洗浄。 種類バージン品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20136068
2020-09-07
用途:
塗装用スプレーガンの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

硬化剤入りの塗料もよく洗浄できる。
もう少し安いとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする