ロックペイント
ロックペイントの 塗料うすめ液/処理剤
ロックペイントの うすめ液
ロックペイントの ラッカーうすめ液
ラッカーうすめ液
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(1L×12缶)
注文コード
20136086
品番
H16-0124-77
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
クリヤーラッカー、ロックシケラックニスのうすめ用および塗装用具の洗浄。
種類
バージン品
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750