曜日別特売
7 レギュラーローラー モノタロウ 20136278

 

7 レギュラーローラー モノタロウ 20136278
7 レギュラーローラー モノタロウ 20136278
7 レギュラーローラー モノタロウ 20136278
7 レギュラーローラー モノタロウ 20136278
7 レギュラーローラー モノタロウ 20136278
7 レギュラーローラー モノタロウ 20136278
モノタロウ

レギュラーローラー

(123件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)7
ローラーサイズ(mm)175
内容量1パック(2本)注文コード20136278品番7
お一人様 5点まで
販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水性・油性兼用。

ローラーサイズ(inch)7ローラーサイズ(mm)175毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※ハンドルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:123
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20136262
2026-02-24
用途: トップコートの塗装
建設業・工事業

素人DIY作業で数回の使用頻度なので、安価であることが一番の目的。
アセトンで洗う必要がありますが、その手間と使用回数を考えると勿体ないけど使い捨て出来る価格。
破片が出ることもなくけば立つこともなく、使い勝手は十分でした。

2025-10-29
用途: 壁塗り用途

水性の塗料で使用しました、半日の使用で問題なく使えました。2本セットなので水性でも洗浄せず使い捨てにしました。終わりには毛羽立った感じになりましたが全く問題なく使用できました

2026-01-29
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安価ですが、使用後の手入れをちゃんとすれば繰り返し使用ができそうです。使用感は良好でした。

対象商品 : 20136287
2025-10-26
用途: 外壁塗装
不動産業

油性ペンキで使用した結果、使用時間経過と共に、弾力感減少して来る感じなので、都度取り替えています。安価なので3セット計6本購入したので安心です。

2025-07-01
用途: 傷んだブロック塀の塗装など

ホームセンターで比較的低価格で売っている商品と同等だと思います。表面の凸凹がひどい塗装面の場合、もうちょっと毛足の長いローラーの方が作業性が良いと思いますが、新しいブロック塀など比較的平滑な場所であれば、これで十分です。

2025-09-14
用途: 塗装

塗装の際に使用します。材料の含浸はいまいちですが、価格を考えると及第点です。

2025-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

本来の用途では無いですがワークに当てる設備部材で使用
消耗品の為、安く調達出来て助かっています。

2025-04-21
用途: グレーコートの塗布に使用

安物にありがちな抜け毛が一切なく、大変良い商品だと思います。
水性塗料なら、よく洗えば何度か使えると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする