※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(5本)
注文コード20137075
品番QXP4115X34X1.07X2/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
深いガレットの採用により、目詰まりしにくく高速切断が可能です。
LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。
刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
小さい送り力で大きな切込みができる鋭いすくい刃形です。