大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
8-3カB(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(170個)
注文コード
20137297
品番
6X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,861
販売価格(税別)
¥
11,692
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ