3X6 BK SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138250 3X6 BK SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138250 3X6 BK SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138250

BK SUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20138250 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,367
販売価格(税別)
30,334
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.5 表面処理BK 寸法K(mm)1.9 寸法dk(mm)6.9 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする