大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
GBSUSトラスコ(パンチナシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20138329
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,705
販売価格(税別)
¥
37,914
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
GB
寸法K(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼びd
M3