4X8 SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138381 4X8 SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138381 4X8 SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138381

SUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(26個) 注文コード 20138381 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.7 寸法K(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする