5X8 BK SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138487 5X8 BK SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138487 5X8 BK SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138487

BK SUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20138487 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,859
販売価格(税別)
9,872
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.8 表面処理BK 寸法K(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする