大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
BK SUSトラスコ(パンチナシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20138575
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,291
販売価格(税別)
¥
12,083
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
BK
寸法K(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5