6X12 SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138645 6X12 SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138645 6X12 SUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138645

SUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 20138645 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 ピッチ(mm)1 寸法K(mm)3.7 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする