6X14 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138679 6X14 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138679 6X14 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138679

GBSUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20138679 品番 6X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,268
販売価格(税別)
6,607
長さ(mm)14 ピッチ(mm)1 表面処理GB 寸法K(mm)3.7 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする