8X20 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138810 8X20 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138810 8X20 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138810

GBSUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20138810 品番 8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,062
販売価格(税別)
9,147
長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.25 表面処理GB 寸法K(mm)4.8 寸法dk(mm)17.8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする