8X30 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138837 8X30 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138837 8X30 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138837

GBSUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20138837 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,526
販売価格(税別)
11,387
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.25 表面処理GB 寸法K(mm)4.8 寸法dk(mm)17.8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする