8X45 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138871 8X45 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138871 8X45 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138871

GBSUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 20138871 品番 8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,776
販売価格(税別)
6,160
長さ(mm)45 ピッチ(mm)1.25 表面処理GB 寸法K(mm)4.8 寸法dk(mm)17.8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする