3X12X4 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20138959 3X12X4 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20138959 3X12X4 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20138959

SコートSUSトラス(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法b(mm)4 サイズ3×12×4 注文コード20138959 品番3X12X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,280
販売価格(税別)
5,709
この商品は寸法b・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ3×12×4 表面処理Sコート 寸法b(mm)4 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)6.9 寸法ds(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする