4X8X5 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20138977 4X8X5 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20138977 4X8X5 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20138977

SコートSUSトラス(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法b(mm)5 サイズ4×8×5 注文コード20138977 品番4X8X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,699
販売価格(税別)
4,272
この商品は寸法b・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4×8×5 表面処理Sコート 寸法b(mm)5 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 寸法ds(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする