大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
SコートSUSトラス(ダツラクボウシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法b(mm)
6
サイズ
5×12×6
注文コード
20139135
品番
5X12X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,324
販売価格(税別)
¥
5,749
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5×12×6
表面処理
Sコート
寸法b(mm)
6
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
寸法ds(mm)
3.9