6X20X8 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139275 6X20X8 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139275 6X20X8 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139275

SコートSUSトラス(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法b(mm)8 サイズ6×20×8 注文コード20139275 品番6X20X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,534
販売価格(税別)
18,667
この商品は寸法b・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ6×20×8 表面処理Sコート 寸法b(mm)8 寸法k(mm)3.7 寸法dk(mm)14 寸法ds(mm)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする