大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ブラック3カW TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
20139650
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,352
販売価格(税別)
¥
14,865
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法k(mm)
2.3
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4