バイメタルホルソーセット

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード20140103 品番308021200L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ホールソー(mm):19・22・29・35・44・51・64・68・76・92・105・121、アーバー:2L(1779801)・5L(1779804)、センタードリル:1779810(3本) 用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(〜2mm)、鉄(〜5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20140112
2021-02-22
用途:
frp加工作業
小原工業 様 (建設業・工事業)

価格などの面では非常に満足です
出来ればもっと大口径のバリエーションも増やしてください

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする