5X30 ブラック3カW TRX(トラスコ 大阪魂 20140131 5X30 ブラック3カW TRX(トラスコ 大阪魂 20140131 5X30 ブラック3カW TRX(トラスコ 大阪魂 20140131

ブラック3カW TRX(トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20140131 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,147
販売価格(税別)
10,134
長さ(mm)30 寸法k(mm)3.1 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)11.8 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする