LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の ホールソー・コアドリル
LENOX(レノックス)の ホールソー
LENOX(レノックス)の ホールソーセット品
バイメタルホルソーセット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
20140146
品番
30800600L
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ホールソー(mm):22・29・35・44・51・64、アーバー:2L(1779801)/5L(1779804)、センタードリル:T1779810、アーバーアダプター:T30857-AA1
用途
木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(〜2mm)、鉄(〜5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。