4X10 ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20141409 4X10 ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20141409 4X10 ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W 大阪魂 20141409

ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 20141409 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,606
販売価格(税別)
12,369
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする