3X5 3カ-W (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20142599 3X5 3カ-W (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20142599 3X5 3カ-W (+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20142599

3カ-W (+)サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(86個) 注文コード 20142599 品番 3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 十字穴番号#1 ピッチ(mm)0.5 寸法k(mm)1.2 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする