4.5X18 ニッケルクミネジ(コニビオラ 大阪魂 20143220 4.5X18 ニッケルクミネジ(コニビオラ 大阪魂 20143220 4.5X18 ニッケルクミネジ(コニビオラ 大阪魂 20143220

ニッケルクミネジ(コニビオラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 20143220 品番 4.5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4.5×18 寸法L(mm)18 寸法d(mm)4.5 寸法D(mm)9 寸法d1(mm)M3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする